Top Cable - RZ1-K 2x10 0,6/1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 2
tension nominale U - 1 kV
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722216189
Réf. Sonepar
00664221618
Réf. Fournisseur
3202010.+
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
2
tension nominale U
1 kV
TOX FREE