![Top Cable - RZ1-K 1x70 0,6/1kV C1 VERT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/014312722.jpg?ts=1712268092316)
Top Cable - RZ1-K 1x70 0,6/1kV C1 VERT
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 1
tension nominale U - 1 kV
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722016635
Réf. Sonepar
00664201663
Réf. Fournisseur
3201070.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
70 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
vert
TOX FREE