![Top Cable - RV-K 1x50 0,6/1kV POWERFLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/014312796.jpg?ts=1712268077335)
Top Cable - RV-K 1x50 0,6/1kV POWERFLEX
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722017243
Réf. Sonepar
00664201724
Réf. Fournisseur
3301050.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
50 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
13.8 mm
avec conducteur de protection
Non
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
POWERFLEX