Top Cable - ROZ1-K EMC 3X16+3G2,5 0,6 1kV NOIR BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 600 V
diamètre externe approx. - 13.5 mm
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722133530
Réf. Sonepar
00664213353
Réf. Fournisseur
2003016JNEMC
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
polyoléfine
Tension nominale U0
600 V
diamètre externe approx.
13.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
blindage sur câblage
feuille + tresse
CABLE VARIATEUR