![Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 6 NOIR T1000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/5701006.SNR1000.jpg?ts=1712268087069)
Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 6 NOIR T1000
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Blindage - Non
température max. admissible du conducteur - 120 °C
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722103786
Réf. Sonepar
00664210378
Réf. Fournisseur
5701006.SNR1000
Réf. Commerciale
Top Cable
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
120 °C
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EPR)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...-40 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
TOP SOLAR