![Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 4 ROUGE T500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/5701004.SRR500.jpg?ts=1712268087104)
Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 4 ROUGE T500
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
nombre de brins - 4
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722132724
Réf. Sonepar
00664213272
Réf. Fournisseur
5701004.SRR500
Réf. Commerciale
Top Cable
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
nombre de brins
4
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
isolation des fils
PVC
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
rouge
TOP SOLAR