![Top Cable - LiYCY-JZ 12G1,5 BLINDE 500V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/014312586.jpg?ts=1712268065960)
Top Cable - LiYCY-JZ 12G1,5 BLINDE 500V
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 500 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722012149
Réf. Sonepar
00664201214
Réf. Fournisseur
2412001M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
12
Tension nominale U0
500 V
Screenflex 110