![Top Cable - H07V-K 1x16 NOIR R100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/melns.jpg?ts=1712268086931)
Top Cable - H07V-K 1x16 NOIR R100
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
diamètre externe approx. - 7.6 mm
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722058062
Réf. Sonepar
00664205806
Réf. Fournisseur
131N016.R100
Réf. Commerciale
Top Cable
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
diamètre externe approx.
7.6 mm
tension nominale U
0.75 kV
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
TOPFLEX