![Top Cable - H07V-K 1x1,5 ROUGE R100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/sarkans.jpg?ts=1712268087009)
Top Cable - H07V-K 1x1,5 ROUGE R100
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
diamètre externe approx. - 3.5 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722058192
Réf. Sonepar
00664205819
Réf. Fournisseur
131R001MR100
Réf. Commerciale
Top Cable
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
diamètre externe approx.
3.5 mm
avec conducteur de protection
Non
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
0.75 kV
couleur de gaine
rouge
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
TOPFLEX