Top Cable - H05VV-F 4G0,75 BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722006230
Réf. Sonepar
00664200623
Réf. Fournisseur
0904000S
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
diamètre externe approx.
7 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
isolation des fils
PVC
poids
72 kg/km
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
blanc
TOPFLEX