Top Cable - H05VV-F 3G1 GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau conducteur - cuivre
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722005905
Réf. Sonepar
00664200590
Réf. Fournisseur
0803001.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau conducteur
cuivre
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
diamètre externe approx.
7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
71 kg/km
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
TOPFLEX