![Top Cable - H05VV-F 3G1,5 BLANC R100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/014312349.jpg?ts=1712268098725)
Top Cable - H05VV-F 3G1,5 BLANC R100
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722057188
Réf. Sonepar
00664205718
Réf. Fournisseur
0903001MR100
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
diamètre externe approx.
8 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
isolation des fils
PVC
poids
99 kg/km
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
blanc
TOPFLEX