Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Top Cable - H05VV-F 3G0,75 GRIS

Top Cable - H05VV-F 3G0,75 GRIS

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • matériau conducteur - cuivre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722005899

Réf. Sonepar

00664200589

Réf. Fournisseur

0803000S

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

3

matériau conducteur

cuivre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

300 V

diamètre externe approx.

6.5 mm

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

isolation des fils

PVC

poids

60 kg/km

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

TOPFLEX