Top Cable - H05VV-F 3G0,75 BLANC R100

Top Cable - H05VV-F 3G0,75 BLANC R100

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau conducteur - cuivre

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722057140

Réf. Sonepar

00664205714

Réf. Fournisseur

0903000SR100

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau conducteur

cuivre

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

diamètre externe approx.

6.5 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

poids

60 kg/km

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

blanc

TOPFLEX