![Top Cable - H05VV-F 3G0,75 BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/014312342.jpg?ts=1712268071778)
Top Cable - H05VV-F 3G0,75 BLANC
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau conducteur - cuivre
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722006179
Réf. Sonepar
00664200617
Réf. Fournisseur
0903000S
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau conducteur
cuivre
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
diamètre externe approx.
6.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
60 kg/km
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
blanc
TOPFLEX