Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Top Cable - H05VV-F 2x1,5 GRIS R100

Top Cable - H05VV-F 2x1,5 GRIS R100

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau conducteur - cuivre

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722056785

Réf. Sonepar

00664205678

Réf. Fournisseur

0802001MR100

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau conducteur

cuivre

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

diamètre externe approx.

7.1 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

poids

77 kg/km

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

TOPFLEX