TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 2 m - ø 40 mm - ep = 1,5 mm - en galva
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
épaisseur de paroi - 1.5 mm
diamètre - 40 mm
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431045034311
Réf. Sonepar
00110503431
Réf. Fournisseur
503431
Réf. Commerciale
TONNA
modèle
mât sous toit
épaisseur de paroi
1.5 mm
diamètre
40 mm
longueur
2 m
Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 2 m - ø 40mm - ep = 1,5mm - en galva - galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122 - mâts emboîtables à clavette anti-rotation , équipés de bouchon de protection tonna référence 506046