![TONNA - Connecteur f à sertir pour câble coaxial 17/19/21 vatc_patc - monobloc 5,1/8,4mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/110/384602.jpg?ts=1704844563712)
TONNA - Connecteur f à sertir pour câble coaxial 17/19/21 vatc_patc - monobloc 5,1/8,4mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
finition des contacts - mâle
type de connecteur - F
fiche coudée - Non
type de connexion - sertissage/sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043846022
Réf. Sonepar
00110384602
Réf. Fournisseur
384602
Réf. Commerciale
TONNA
modèle
prise (Plug)
finition des contacts
mâle
type de connecteur
F
fiche coudée
Non
type de connexion
sertissage/sertissage
Connecteur 'f' mâle à sertir - cylindre métallique fileté - ce connecteur f mâle se monte par sertissage avec l'aide d'une pince ( tonna référence 500975 ) - pour câble type 17/19/21 vatc ou patc en ø 6,8 mm extérieur - monobloc 5,1 / 8,4mm