![TONNA - B2F-PLAT.A 20BP/2R EQUIP.ALU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/110/6220x4_6221x4_6220x6_6221x6_6222x6_6222x8_6223x8.jpg?ts=1704844678409)
TONNA - B2F-PLAT.A 20BP/2R EQUIP.ALU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 20
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
couleur - gris
type de fonctionnement - bouton-poussoir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431046222069
Réf. Sonepar
00110622206
Réf. Fournisseur
622206
Réf. Commerciale
TONNA
nombre de boutons d'appel
20
technique d'installation
système bus
mode de pose
encastré
couleur
gris
type de fonctionnement
bouton-poussoir
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
largeur de la façade
180 mm
hauteur de la façade
454 mm
indice de protection (IP)
IP54
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
avec clavier codé
Non
matériau de la façade
aluminium
B2F-PLAT.A 20BP/2R EQUIP.ALU