Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
TONNA - 2 FIX MUR ASC DPT 270MM GALVA

TONNA - 2 FIX MUR ASC DPT 270MM GALVA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 30...50 mm

  • distance - 27 cm

  • distance relative à - 2. Antenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045091673

Réf. Sonepar

00110509167

Réf. Fournisseur

509167

Réf. Commerciale

TONNA

modèle

support mural

diamètre du tube de mât

30...50 mm

distance

27 cm

distance relative à

2. Antenne

2 fixations murales type ascenseur - Avec contre plaque - Déport 270 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - Galva