![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/ZS_EC2_F_front_steep.jpg?ts=1705640601665)
Thorn - Suspension - ECOOS2 5500-927-65 MSP L15 MPO BC
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...6500 K
puissance du système - 59.1 W
flux lumineux utile - 5500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299120014
Réf. Sonepar
00019912001
Réf. Fournisseur
42932540
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
2700...6500 K
puissance du système
59.1 W
flux lumineux utile
5500 lm
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
120 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
57.9...57.9 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
longueur
1512 mm
hauteur/profondeur
76 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...240 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Oui
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
15
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
95 %
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
continu
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
ZUMTOBEL - ECOOS - Suspension 59,1W 5500lm 2700K dim
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Suspension Luminaire à LED avec optique à structure micropyramidale (MPO) Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 59,1 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale (MPO)-plus multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique, et le support d’appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du fil incandescent : 650°C ; Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz Puissance d'émission radio: + 4dBm Dimensions : 1512 x 120 x 76 mm, poids : 4,6 kgpoids : 4,6 kg