![Thorn - PUNCH II ECO 2X28W T16 HF PSB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/96241368.jpg?ts=1714082934771)
Thorn - PUNCH II ECO 2X28W T16 HF PSB
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60.2 W
flux lumineux utile - 3609 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319190608
Réf. Sonepar
00019919060
Réf. Fournisseur
96241368
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
60.2 W
flux lumineux utile
3609 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
couleur de la lumière
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
classe de protection
I
largeur
218 mm
douille
G5
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
28...28 W
finition du paralume
mat
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à une suspension
Oui
longueur
1239 mm
hauteur/profondeur
68 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale (Un)
220...240 V
Un luminaire plafonnier/ suspension mince et esthétiquement moderne pour 2 lampe(s) 28W T16. Electronique, non gradable. Corps : tôle d'acier blanc laqué. Embouts : Polycarbonate (PC) blanc. Grille : aluminium en forme de croix plate satiné