![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TLG_POPR_F_BS.jpg?ts=1714082905019)
Thorn - POPPACK BATTEN 1x36w T26 HF L0
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
classe de protection - I
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5018843715512
Réf. Sonepar
00019371551
Réf. Fournisseur
96014744
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP20
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
classe de protection
I
largeur
60 mm
douille
G13
couleur du boîtier/corps
blanc
appareillage
ballast électronique
avec interrupteur
Non
hauteur/profondeur
82 mm
matériau
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
POPPACK BATTEN 1x36w T26 HF L000