![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/ZS_PAE_F_E200_LL_Rahmen_WW.jpg?ts=1705640583719)
Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS - P-INF R200L LED2500-930 LDO WH WH
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 2619 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167336129
Réf. Sonepar
00019733612
Réf. Fournisseur
60818133
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
2619 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
84...84 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
51
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
31
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
89 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.98
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
classe de protection
II
diamètre externe
218 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
19...19 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
84 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
220...240 V
ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier encastré à LED 19W 2619lm 3000K DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) ; ; à utiliser en cas d'espace réduit dans le plafond : profondeur d'encastrement < 100 mm ; luminaire à LED « StableWhite » à distribution symétrique extensive avec efficacité maximale du Leuchte} ; Flux lumineux du luminaire: 2619 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W ; durée de vie : 100000 h avec 90% du flux lumineux ou 50000 h avec 95% du flux lumineux ; avec unité à ballast séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en aluminium injecté sous pression ; réflecteur/collerette formant une unité en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; collerette d’encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris ; montage rapide sans outil de l'unité d’éclairage grâce à la fermeture à baïonnette ; IP44_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage; possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; découpe du plafond : 200 mm, profondeur d'encastrement : 89 mm ; poids : 1,21 kg ;Note : pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464 (UGR < 19, réflecteur aluminisé), une collerette de défilement supplémentaire doit être commandée séparément