![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/ZS_MIR_F_MIREL_AB_lang.jpg?ts=1705640565072)
Thorn - Plafonnier apparent à LED - MIREL - MIRL A LED3800-830 L1200 LDO
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 25.2 W
flux lumineux utile - 3670 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709654648
Réf. Sonepar
00019965464
Réf. Fournisseur
42925616
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
25.2 W
flux lumineux utile
3670 lm
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
300 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
27.4...27.4 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
1200 mm
hauteur/profondeur
52 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...240 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
13.7
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
95 %
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
ZUMTOBEL - MIREL - Plafonnier apparent à LED 25,2W 3670lm 3000K DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier apparent à LED plat et modulaire, avec optique à lentille. Puissance du luminaire: 25,2 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED : après 100000 h, diminution du flux lumineux jusqu'à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3670 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Guidage du flux par optique à lentille carrée, répartition sans éblouissement avec UGR < 16 et L65 < 1000 cd/m² conforme à EN 12464:2011 ; peu sensible à la poussière et nettoyage facile ; corps du luminaire plat en tôle d'acier thermopoudré blanc ; hauteur visible du luminaire de 52 mm. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; ; Dimensions : 1200 x 300 x 52 mm, poids : 7 kg