![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/ZS_DIA_F_WH_VFL_WH.jpg?ts=1705640577184)
Thorn - Module d'éclairage à LED - DIAMO - DIAMO MD 1300-930 SWI VFL-DWH WH
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167351696
Réf. Sonepar
00019735169
Réf. Fournisseur
60210959
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
21.4
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
89...89 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
24
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
155 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.88
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
classe de protection
II
diamètre externe
65 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
18...18 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
89 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
tension nominale (Un)
220...240 V
ZUMTOBEL - DIAMO - Module d'éclairage à LED 18W 1300lm 3000K blanc
Les Atouts de l'article:
Module d'éclairage à LED miniaturisé pour un éclairage d'accentuation précis ; forme compacte et aspect minimaliste ; guidage du flux précis sans lumière diffuse et excellent défilement ; brillance maximale grâce au réflecteur de conception spéciale ; lampe : 1/18W LED1300-930 ; (47 °) Distribution lumineuse VERY WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif blanc, mat; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 72 lm/W ; Durée de vie : 50000h jusqu'à une diminution du flux à 80% de la valeur initiale ; avec unité à ballast, Luminaire commutable on/off; tête d'éclairage multifonctions orientable sur 180° dans le plan horizontal et sur 2 x 20° dans le plan vertical en combinaison avec les cadres d'installation avec cadre de recouvrement/d'encastrement (trimless) DIAMO Gimbal ou tête fixe pour un confort visuel optimal avec le cadre/l'anneau d'installation DIAMO Deep Source ; refroidissement passif par gestion thermique innovante ; corps en fonderie d'aluminium, laque microstructurée blanc; réflecteur : Aluminium extrapur, argent anodisé ; filerie du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire; Puissance du luminaire: 18 W; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage facile sans outil des module dans les cadres d'installation (Gimbal / Deep Source) par technique d'encliquetage ; Dimensions : Ø65 x 89 mm, poids : 0,4 kgNote : différentes combinaisons de couleur (personnalisation du design) des éléments possibles par assemblage modulaire et en tant que variante, à commander via myDIAMO Note : le cadre d'installation DIAMO Gimbal (simple, double, triple) et le cadre/l'anneau d'installation DIAMO Deep Source doivent être commandés séparément !