![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/96644483.jpg?ts=1714082933381)
Thorn - MIKE LED 600 900 840
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 900 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709862784
Réf. Sonepar
00019986278
Réf. Fournisseur
96644486
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
11 W
flux lumineux utile
900 lm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe de protection
II
largeur
22 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Non
longueur
582 mm
hauteur/profondeur
36 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
Réglette LED compact et sobre. Diffuseur de qualité pour un éclairage uniforme des corniches, des étagères et des armoires sans ombres. Grande efficacité, 40% d'économies d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes T5. La réglette peut ê