Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Thorn - MIKE LED 600 900 830

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 900 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709862777

Réf. Sonepar

00019986277

Réf. Fournisseur

96644485

Réf. Commerciale

Thorn

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

11 W

flux lumineux utile

900 lm

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

II

largeur

22 mm

douille

sans

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec interrupteur

Non

longueur

582 mm

hauteur/profondeur

36 mm

matériau

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

Réglette LED compact pour éclairage des corniches, étagères et armoires. La réglette peut être montée individuellement ou en continu. Livrée avec câble d'alimentation, de connexion, et câches d'extrémité. Corps et diffuseur polycarbonate.