Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 60L70 730 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 125 W

  • flux lumineux utile - 16962 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319646143

Réf. Sonepar

00019964614

Réf. Fournisseur

92908007

Réf. Commerciale

Thorn

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

125 W

flux lumineux utile

16962 lm

indice de protection (IP)

IP66

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

classe de protection

II

largeur

224 mm

douille

sans

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de tension

AC

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

longueur

718 mm

hauteur/profondeur

114 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

matériau de la verrine

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

tension nominale (Un)

220...240 V

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

appareil de commande échangeable

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.97

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

B

THORN - ISARO PRO - Luminaire d’éclairage routier à LED 125W 16962lm 3000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED moderne (Medium) avec 60 LED alimentées en 700mA avec une optique Confort pour rue large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 718 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 125 WFlux lumineux du luminaire: 16962 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 7,7 kgScx : 0.066 m²