![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TLG_NELLA_F_1.jpg?ts=1705640621486)
Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 29.5 W
flux lumineux utile - 3646 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757092983
Réf. Sonepar
00019709298
Réf. Fournisseur
96636345
Réf. Commerciale
Thorn
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
29.5 W
flux lumineux utile
3646 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
diamètre
400 mm
hauteur/profondeur
509 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
THORN - NELLA - Luminaire LED
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution lumineuse de révolution symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps en fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Fermeture : verre plat trempé. Système de commande aisée grâce à un switch intégré permettant d'adapter le niveau de flux lumineux. Livré complet dans un seul carton. Livré avec LED 3 000 KMontage en tête de mât avec emmanchement diamètre 60 mm longueur 65 mm, à une hauteur comprise entre 3 et 4,5 m.Installation aisée grâce au précâblage de série de longueur 4 mètresDimensions : Ø78/400 x 509 mmFlux lumineux global: 3642 lmPuissance du luminaire: 29,5 WPoids : 10 kgScx : 0.11 m²