![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TE_BORISF_F_L_PERSP_ZHAGA.jpg?ts=1705640634399)
Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX L 30000 840?
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 195 W
flux lumineux utile - 30000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757082526
Réf. Sonepar
00019708252
Réf. Fournisseur
96700009
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
195 W
flux lumineux utile
30000 lm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
380 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
hauteur/profondeur
130 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
100...277 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
7
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
THORNECO - BORIS FLEX - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX L 30000 840
Les Atouts de l'article:
Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. Lentilles performantes offrant un contrôle de l'éblouissement et un angle de 90° à large faisceau pour un éclairage homogène. Afin de garantir des performances optimales dans les environnements industriels, la conception du boîtier permet un refroidissement par flux d'air du luminaire. Flux lumineux global: 30000 lm, Puissance du luminaire: 195 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W , température de couleur (CCT) de 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80. Rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5. Livré avec un anneau et un mousqueton. Convertisseur à large plage de tensions 100 à 277 V AC 50/60 Hz. Protection contre la surtension jusqu'à 4 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (15 cm) et connecteur rapide. Accessoires disponibles : étrier, détecteur de mouvement à micro-ondes (MWS), capteur PIR et télécommande pour la mise en marche. Flux lumineux réglable sur site à 3 niveaux (FLEX1 : 30000 lm (195W), FLEX2 : 25000 lm (160W), FLEX3 : 20000 lm (130W). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø380 x 130 mm, poids : 3,13 kg.