![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TE_JULIEF_F_PERSP_ON.jpg?ts=1705640647289)
Thorn - Luminaire Etanche - JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 4200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757082564
Réf. Sonepar
00019708256
Réf. Fournisseur
96700013
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
4200 lm
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
94 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
longueur
1235 mm
hauteur/profondeur
76 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
65
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
45
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
THORNECO - JULIE FLEX - Luminaire Etanche - JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS
Les Atouts de l'article:
Luminaire à LED IP65 étanche à l'humidité avec diffuseur à structure opale pour une installation à l’intérieur et à l’extérieur dans un endroit couvert. Conception innovante avec des crosses coulissante extra-longues (300 mm) pour une installation aisée ; un luminaire donc idéal pour la rénovation. Fabriqué en polycarbonate de grande qualité (stabilisé aux UV), design épuré, sans clip et offrant un accès aisé et sécurisé au convertisseur. Capteur micro-ondes intégré avec fonction corridor pour le câblage en option émetteur - émetteur. Flux lumineux global: 4200 lm, Puissance du luminaire: 34 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W, CCT : 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4, Résistance aux impacts : IK08. Installation sans aucun outil, compatible BESA. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kit de suspension. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX1 : 4200 lm (34W), FLEX2 : 3200 lm (25W), FLEX3 : 2200 lm (18W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : 1235 x 94 x 76 mm, poids : 1,6 kg.