![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg?ts=1705640606039)
Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - ISARO - IS 24L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 64 W
flux lumineux utile - 8213 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299224460
Réf. Sonepar
00019000145
Réf. Fournisseur
96634359
Réf. Commerciale
Thorn
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
64 W
flux lumineux utile
8213 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
largeur
238 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
longueur
550 mm
hauteur/profondeur
157 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
D
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.97
THORN - ISARO - Luminaire d’éclairage routier à LED 64W 8213lm 3000K gris
Les Atouts de l'article:
Lanterne de route et de rue, discrète et flexible, haute performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 24 LED à 850 mA. Corps : taille Small, aluminium (EN AC-44300) injecté, gris clair 150 sablé thermopoudré. Shaft: gris clair 150 sablétexturé. Verre : Extra blanc verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70, Température de couleur: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un adaptateur d’emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 7 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Dimensions : 550 x 238 x 157 mmPuissance du luminaire: 64 WFlux lumineux du luminaire: 8213 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/WPoids : 4,59 kgScx : 0.041 m²