![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TLG_CARA_F_S_PostTop.jpg?ts=1705640626334)
Thorn - Lanterne lumineuse LED - CARAT - CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 87 W
flux lumineux utile - 11539 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319872276
Réf. Sonepar
00019987227
Réf. Fournisseur
96634294
Réf. Commerciale
Thorn
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
87 W
flux lumineux utile
11539 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
87...87 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
diamètre
435 mm
hauteur/profondeur
81 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.97
THORN - CARAT - Lanterne lumineuse LED Amenity 87W 11539lm 3000K anthracite
Les Atouts de l'article:
Élégante lanterne urbaine, performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 36 LED à 800mA. Corps : taille Small, aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé texturé thermopoudré. Tige : gris anthracite 900 sablé. Verre : verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70 Température de couleur*: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un adaptateur d’emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : Ø435 x 81 mmPuissance du luminaire: 87 WFlux lumineux du luminaire: 11539 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/WPoids : 7,2 kgScx : 0.04 m²