![Thorn - Kit de montage - EMMA LED SLIM SPARE MOUNT KIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TE_EMMA_F_SLIM_Spare_Mount_Kit.jpg?ts=1705640619463)
Thorn - Kit de montage - EMMA LED SLIM SPARE MOUNT KIT
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 50 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319527626
Réf. Sonepar
00019952762
Réf. Fournisseur
96631224
Réf. Commerciale
Thorn
couleur
autre
largeur
50 mm
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
50 mm
matériau
autre
hauteur
50 mm
THORNECO - EMMA - Kit de montage de rechange comprenant deux supports de montage en surface, vis et chevilles en métal.
Les Atouts de l'article:
Kit de montage de rechange comprenant deux supports de montage en surface, vis et chevilles en métal. Poids: 0,1 kg