Thorn - Dalle LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 3000...4000 K
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4404 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757082472
Réf. Sonepar
00019708247
Réf. Fournisseur
96700004
Réf. Commerciale
Thorn
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
3000...4000 K
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4404 lm
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
classe de protection
II
largeur
596 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
596 mm
hauteur/profondeur
35 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Degré de protection (NEMA)
2
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
40
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
35
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
THORNECO - ANNA VARIO FLEX - Dalle LED encastrée UGR<19, gradable DALI. Technologie Vario avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Diffuseur opale. Driver détachable à poussoi
Les Atouts de l'article:
Dalle LED DALI graduable avec surface de diffusion uniforme à structure opale. Interrupteur de température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec diffuseur opale en PET classé TpB pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux global: 4400 lm, Puissance du luminaire: 36 W, température de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau de courant continu 15 %. Fréquence de l’alimentation secteur 0/50/60 Hz. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation facile et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kit pour un montage apparent ou encastré. Dimensions : 596 x 596 x 35 mm, poids : 1,37 kg. (Non compatible avec les câbles DSI).