![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/19/TE_BORIS_F_MWS_SENS_GEN2.jpg?ts=1705640621007)
Thorn - Détecteur de présence micro-ondes - BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2
![ZG LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00019.gif?ts=1646344049289&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299895981
Réf. Sonepar
00019989598
Réf. Fournisseur
96635768
Réf. Commerciale
Thorn
couleur
noir
type d'accessoire/pièce détachée
autre
THORNECO - BORIS - Boris détecteur MWS Plug&Play
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence à micro-ondes Plug&Play pour la détection de tous les mouvements (y compris les véhicules). Le détecteur de lumière du jour pour niveaux d’éclairement entre 10 et 500 lux veille à ce que la lumière soit uniquement fournie quand elle est nécessaire. Le niveau d’éclairement réel peut être enregistré à titre de référence. La mise en service peut être effectuée via une télécommande (96635770). La plage de détection de mouvement, le temps de maintien ainsi que le niveau de gradation en standby et la durée sont totalement réglables par télécommande. Hauteur de fixation maximum : 12 m. Poids : 0,03 kg