![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/Aeromax_Split_3_Unite_Exterieure_face_296519_Thermor.jpg?ts=1704841740211)
Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 3 unité Exterieure Inverter
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - split
hauteur - 535 mm
profondeur - 330 mm
poids - 24 kg
charge en fluide réfrigérant - 700 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332965190
Réf. Sonepar
00018296519
Réf. Fournisseur
296519
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
split
hauteur
535 mm
profondeur
330 mm
poids
24 kg
charge en fluide réfrigérant
700 g
type de réfrigérant
R32
largeur
735 mm
Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Exterieure Inverter silencieuse
Les Atouts de l'article:
Accoustique parmi les plus basses du marché (50dB(a)) Technologie Inverter pour assurer le confort et optimiser les économies. Plage de température de fonctionnementde la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C. Éligible :- aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr)- au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148- à la TVA réduite 5,5% Jusqu’à 20 m de liaison entre le ballon et l’unité extérieureet 15 m de dénivelé. Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Accoustique parmi les plus basses du marché (50dB(a)) Testé en chambre réverbérante selon la norme ISO 3741 selon les préconisations de la CE concernant l’ERP.Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C. La pose d’un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.Possibilité d'adresser une demande de mise en service : [email protected]. Plus d'informations dans la notice.SAV Express 24h. Puissance accoustique : 50 dB(A)Testé en chambre réverbérante selon la norme ISO 3741 selon les préconisations de la CE concernant l’ERP. Classe énergétique A+.Jusqu'à 72% d'économies d'électricité. Economies resultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Duralis 300 L stable et d’un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270 L stable sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d’eau d’un foyer de 5 personnes selon le “Guide technique – les besoins d’eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif” de 2016 édité par l’ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d’électricité (0,1344€/kWh), sous réserve de modifications ultérieures de ce tarif. Unité extérieure Inverter silencieuse (50dB(a)) qui peut être dissimulée derrière un cache-clim compatible en option La pose d’un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes. La liaison frigorifique entre l’unité extérieure et le chauffe-eau doit être au minimum de 5 m, et ne doit pas excéder 20 m de long et 15 m de dénivelé.Compléter la charge en gaz si nécessaire.Si la longueur de la liaison frigorifique est supérieure à 15 m, il est impératif de faire un complément de charge en gaz R32. Puissance maximale absorbée : 1450 W
Quelques mots du fabricant :
La performance et les économies, avec unité extérieure