Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon stable 270L

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - split

  • capacité nominale - 270 l

  • indice de protection (IP) - autre

  • profil de soutirage - XL

  • type de thermostat - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332965183

Réf. Sonepar

00018296518

Réf. Fournisseur

296518

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

split

capacité nominale

270 l

indice de protection (IP)

autre

profil de soutirage

XL

type de thermostat

électronique

charge en fluide réfrigérant

1000 g

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

avec écran digital

Oui

type de réfrigérant

R32

largeur

600 mm

température max. de l'eau

55 °C

source de chaleur

air extérieur

tension de raccordement

230 V

hauteur

1586 mm

profondeur

651 mm

poids

73 kg

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d’isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Les Atouts de l'article:

COP à 7°C = 3,37 (profil XL)Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d’air. Interface intuitive en façade et possibilité d'une connexion wifi pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Cozytouch Protection anti corrosion ACI hybride Éligible :- aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr)- au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148- à la TVA réduite 5,5% Jusqu’à 20 m de liaison entre le ballon et l’unité extérieureet 15 m de dénivelé. Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces

Les Atouts de la gamme:

COP à 7°C = 3,37 (profil XL)Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d’air. La pose d’un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.Possibilité d'adresser une demande de mise en service : [email protected]. Plus d'informations dans la notice.SAV Express 24h. COP à 7°C : 3,37 (Profil XL) - Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d’air.Rendement énergétique : 138 %V40 : 416L (V40 en mode thermodynamique seul selon le référentiel Promotelec.) Classe énergétique A+.Jusqu'à 72% d'économies d'électricité. Economies resultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Duralis 300 L stable et d’un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270 L stable sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d’eau d’un foyer de 5 personnes selon le “Guide technique – les besoins d’eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif” de 2016 édité par l’ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d’électricité (0,1344€/kWh), sous réserve de modifications ultérieures de ce tarif. La PAC étant à l'extérieur du logement, le ballon peut être installé dans n'importe quelle pièce et même dans un placard. Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n’importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d’eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure. Rendement énergétique : 138 %V40 : 416L (V40 en mode thermodynamique seul selon le référentiel Promotelec.) Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l’eau et protégé du calcaire.Double protection anticorrosion ACI Hybride :- anode en titane inusable enrobée de magnésium- pas d’entretien

Quelques mots du fabricant :

La performance et les économies, avec unité extérieure