![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_THERMODYNAMIQUE_AEROMAX_ACCESS_VERTICAL_STABLE_BLANC_250L_296079_THERMOR.jpg?ts=1704841752031)
Thermor - Thermodynamique Aéromax access stable 250L
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 250 l
profil de soutirage - XL
charge en fluide réfrigérant - 120 g
classe d'efficacité énergétique (7 °C) - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332960799
Réf. Sonepar
00018296079
Réf. Fournisseur
296079
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
monobloc
capacité nominale
250 l
profil de soutirage
XL
charge en fluide réfrigérant
120 g
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A
type de réfrigérant
autre
hauteur
1782 mm
profondeur
636 mm
poids
71 kg
largeur
575 mm
Chauffe-eau thermodynamique Aéromax access - 250L - Vertical Stable
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau Thermodynamique économique, simple à poser et connecté Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch.Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve, éléments électriques
Garantie 5 ans pompe à chaleur
Ecologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.
refroidissement de la pièce limité : -0.5°C
Silencieux : 54 db.
Chauffe-eau connecté en wifi natif (pas besoin de bridge)Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau Thermodynamique économique, simple à poser et connecté