Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 0750W noir carbone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334714642
Réf. Sonepar
00018471464
Réf. Fournisseur
471464
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
noir
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
forme du tube
rond
largeur
500 mm
hauteur
1590 mm
profondeur
105 mm
poids
18.8 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
tension d’alimentation
230...240 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 sans soufflerie 0750W noir carbone
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Classique et intemporel