![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/Riva-3-V3-Face_Blanc-Satin.jpg?ts=1714082928159)
Thermor - Seche-serviettes Riva 3 0750W blanc satin
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1590 mm
profondeur - 105 mm
poids - 20 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334714130
Réf. Sonepar
00018471413
Réf. Fournisseur
471413
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
1590 mm
profondeur
105 mm
poids
20 kg
pivotant
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
forme du tube
rond
degré de brillance
mat
classe de protection
II
Radiateur sèche-serviettes - Riva 3 sans soufflerie 0750W blanc satin