Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement collecteurs 0942W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1703 mm
longueur - 600 mm
montage - vertical
nombre de raccordements standard - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334795016
Réf. Sonepar
00018479501
Réf. Fournisseur
479501
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
hauteur
1703 mm
longueur
600 mm
montage
vertical
nombre de raccordements standard
2
forme du tube
rond
forme du collecteur
profilé en D
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
profondeur
80 mm
numéro RAL
9016
mode de pose
sur mur
Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé eau chaude avec raccordement sur les collecteurs 0942W blanc