![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/HD_Packshots_Barre_Portage_RSSV_Corsaire_300W_Front.jpg?ts=1704841741481)
Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 étroit 0300W blanc brillant
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de tubes - 15
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - brillant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334733025
Réf. Sonepar
00018473302
Réf. Fournisseur
473302
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
nombre de tubes
15
puissance d'entrée max. chauffage
300 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
position du boîtier de commande
côté
forme du tube
rond
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
tension d’alimentation
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP24
largeur
400 mm
hauteur
899 mm
profondeur
83 mm
poids
8.5 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
classe de protection
II
Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique étroit 0300W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Des économies d'énergie
Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
Corsaire 2 étroit : 300W et 500W
Corsaire 2 standard : 500W ; 750W ; 1000W
Une barre de portage amovible de série.
Quelques mots du fabricant :
Le confort "petit prix"