Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 étroit noir carbone 0500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - mat

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334715984

Réf. Sonepar

00018471598

Réf. Fournisseur

471598

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

noir

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

mat

classe de protection

II

position du boîtier de commande

côté

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Non

forme du tube

rond

largeur

400 mm

hauteur

1380 mm

profondeur

90 mm

poids

12.8 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Non

position du collecteur

à gauche et à droite

tension d’alimentation

230...240 V

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 étroit sans soufflerie noir carbone 0500W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Vendu avec 2 patères repositionnables. Existe avec et sans soufflerie Riva 4 étroit mesure seulement 40 cm de large et est équipé d’une soufflerie bien intégrée Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable Pour les petits espaces, Riva 4 est la solution « gain de place » avec ses 40 cm de large et la solution confort grâce à sa soufflerie intégrée pour une montée rapide en température En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Classique et intemporel