![Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement central 0942W blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CORSAIRE.jpg?ts=1704841775951)
Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement central 0942W blanc
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1703 mm
longueur - 600 mm
montage - vertical
nombre de raccordements standard - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334695019
Réf. Sonepar
00018469501
Réf. Fournisseur
469501
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
hauteur
1703 mm
longueur
600 mm
montage
vertical
nombre de raccordements standard
2
forme du tube
rond
forme du collecteur
profilé en D
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
profondeur
80 mm
numéro RAL
9016
mode de pose
sur mur
Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé eau chaude avec raccordement central 0942W blanc