Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement central 0844W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1703 mm
longueur - 550 mm
montage - vertical
nombre de raccordements standard - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334684914
Réf. Sonepar
00018468491
Réf. Fournisseur
468491
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
hauteur
1703 mm
longueur
550 mm
montage
vertical
nombre de raccordements standard
2
forme du tube
rond
forme du collecteur
profilé en D
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
profondeur
80 mm
numéro RAL
9016
mode de pose
sur mur
Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé eau chaude avec raccordement central 0844W blanc