Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 1000W blanc brillant

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 1000W blanc brillant

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de tubes - 37

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334723200

Réf. Sonepar

00018472320

Réf. Fournisseur

472320

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

blanc

nombre de tubes

37

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

position du boîtier de commande

côté

forme du tube

rond

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Non

position du collecteur

à gauche et à droite

indice de protection (IP)

IP24

largeur

550 mm

hauteur

1883 mm

profondeur

83 mm

poids

23 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

classe de protection

II

Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique 1000W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Des économies d'énergie.

Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).

Corsaire 2 étroit : 300W et 500W


Corsaire 2 standard : 500W ; 750W ; 1000W

Une barre de portage amovible de série.



Quelques mots du fabricant :

Le confort "petit prix"