Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Thermor - RIVA CHRM 0300W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334724023

Réf. Sonepar

00018472402

Réf. Fournisseur

472402

Réf. Commerciale

Thermor

matériau

acier

couleur

autre

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

classe de protection

II

largeur

554 mm

hauteur

1370 mm

profondeur

92 mm

poids

19 kg

pivotant

Non

avec ventilateur

Non

position du collecteur

à gauche et à droite

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Non

forme du tube

rond

Radiateur Sèche-serviettes - Riva chrome électrique sans soufflerie 0300W chrome, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs

Quelques mots du fabricant :

Elegance et simplicité