![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/Riva-3-V4-Face_Blanc-Satin.jpg?ts=1714082904776)
Thermor - RIVA 3 SOUF 2000W BLC SAT
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 550 mm
hauteur - 1837 mm
profondeur - 105 mm
poids - 27 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334714178
Réf. Sonepar
00018471417
Réf. Fournisseur
471417
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
largeur
550 mm
hauteur
1837 mm
profondeur
105 mm
poids
27 kg
pivotant
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
à gauche et à droite
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
forme du tube
rond
degré de brillance
mat
classe de protection
II
Radiateur sèche-serviettes - Riva 3 avec soufflerie 2000W blanc satin